曜日別特売

小型シーリングライト

小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現

質量(kg)0.9ブラック取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13354567NCN14310SLE1100形8.85000139.7昼白色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354576NCN14311SLE1100形8.84000139.2白色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354585NCN14312SLE1100形8.83500136.9温白色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354594NCN14313SLE1100形8.83000132.3電球色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354610NCN15310SLE1150形12.45000136.2昼白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354619NCN15311SLE1150形12.44000135.4白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354628NCN15312SLE1150形12.43500133温白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354637NCN15313SLE1150形12.43000129電球色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354646NCN25310SLE1200形16.85000125.2昼白色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354655NCN25311SLE1200形16.84000124.4白色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354664NCN25312SLE1200形16.83500122.3温白色
42,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
13354680NCN25313SLE1200形16.83000118.7電球色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする