小型シーリングライト

小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現

質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85色(反射板)ホワイト/プラスチック調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13354689NCN14300WLE1100形8.85000136.9昼白色
39,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
13354698NCN14301WLE1100形8.84000136.3白色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354707NCN14302WLE1100形8.83500134温白色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354716NCN14303WLE1100形8.83000130.1電球色
39,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354725NCN15300WLE1150形12.45000134.6昼白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354734NCN15301WLE1150形12.44000133.8白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354750NCN15302WLE1150形12.43500131.8温白色
40,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354759NCN15303WLE1150形12.43000127.8電球色
40,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
13354768NCN25300WLE1200形16.85000123.8昼白色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354777NCN25301WLE1200形16.84000123.2白色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354786NCN25302WLE1200形16.83500121.2温白色
42,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13354795NCN25303WLE1200形16.83000117.2電球色
42,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする