曜日別特売

軒下用LEDダウンライト

軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全40種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13355118NDW86630W750形59.15000電源ユニット:H14113.1
63,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13355127NDW86631W750形59.14000電源ユニット:H14112.2
63,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
13355136NDW86632W750形59.13500電源ユニット:H14111.4
63,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355145NDW86633W750形59.13000電源ユニット:H14106.5
63,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355154NDW86930W750形59.15000電源ユニット:H14122.4
66,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
13355170NDW86931W750形59.14000電源ユニット:H14121.4
66,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13355179NDW86932W750形59.13500電源ユニット:H14120.4
66,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355188NDW86933W750形59.13000電源ユニット:H14115.1
66,700
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355197NDW96630W1000形75.55000電源ユニット:H16(LED1000形)117.1
91,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
13355206NDW96631W1000形75.54000電源ユニット:H16(LED1000形)116.2
91,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
13355215NDW96632W1000形75.53500電源ユニット:H16(LED1000形)115.2
91,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355224NDW96633W1000形75.53000電源ユニット:H16(LED1000形)110.1
91,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355240NDW96930W1000形75.55000電源ユニット:H16121.3
94,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
13355249NDW96931W1000形75.54000電源ユニット:H16120.3
94,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
13355258NDW96932W1000形75.53500電源ユニット:H16119.4
94,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355267NDW96933W1000形75.53000電源ユニット:H16114.2
94,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355276NDW46630W350形30.75000電源ユニット:H18116.1
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355285NDW46631W350形30.74000電源ユニット:H18115.1
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355294NDW46632W350形30.73500電源ユニット:H18114.3
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355310NDW46633W350形30.73000電源ユニット:H18109.2
33,100
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355319NDW46635W350形30.75000電源ユニット:H18113.3
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355328NDW46636W350形30.74000電源ユニット:H18112.3
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355337NDW46637W350形30.73500電源ユニット:H18111.5
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355346NDW46638W350形30.73000電源ユニット:H18106.5
33,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
13355355NDW46830W350形30.75000電源ユニット:H18121.1
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355364NDW46831W350形30.74000電源ユニット:H18120.1
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355380NDW46832W350形30.73500電源ユニット:H18119.2
34,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
13355389NDW46833W350形30.73000電源ユニット:H18114
34,600
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
13355398NDW46835W350形30.75000電源ユニット:H18117.4
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355407NDW46836W350形30.74000電源ユニット:H18116.4
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355416NDW46837W350形30.73500電源ユニット:H18115.4
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355425NDW46838W350形30.73000電源ユニット:H18110.4
34,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13355434NDW66630W550形42.45000電源ユニット:H13110
52,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
13355450NDW66631W550形42.44000電源ユニット:H13109.1
52,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
13355459NDW66632W550形42.43500電源ユニット:H13108.2
52,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
13355468NDW66633W550形42.43000電源ユニット:H13103.5
52,800
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13355477NDW66830W550形42.45000電源ユニット:H13121.6
54,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
13355486NDW66831W550形42.44000電源ユニット:H13120.7
54,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
13355495NDW66832W550形42.43500電源ユニット:H13119.6
54,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13355504NDW66833W550形42.43000電源ユニット:H13114.5
54,300
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする