Panasonic(パナソニック)
軒下用LEDダウンライト
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途
軒下用
型式
浅型:10H
タイプ
200形・250形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
200形/250形:15.5/19.3
構造
防雨型
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:H6
材質(枠)
鋼板
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット
別売
遮光(°)
15
材質(パネル)
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13355520
NDW27300B
ブラック
アルミダイカスト
5000
200形/250形:88.3/86.5
昼白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355529
NDW27300W
ホワイト
アルミダイカスト
5000
200形/250形:96.7/94.5
昼白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
13355538
NDW27301B
ブラック
アルミダイカスト
4000
200形/250形:88.0/86.0
白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355547
NDW27301W
ホワイト
アルミダイカスト
4000
200形/250形:96.1/94.0
白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355556
NDW27302B
ブラック
アルミダイカスト
3500
200形/250形:86.7/84.7
温白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355565
NDW27302W
ホワイト
アルミダイカスト
3500
200形/250形:94.8/92.4
温白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355574
NDW27303B
ブラック
アルミダイカスト
3000
200形/250形:84.1/82.1
電球色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355590
NDW27303W
ホワイト
アルミダイカスト
3000
200形/250形:91.9/89.6
電球色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355599
NDW27305B
ブラック
アルミダイカスト
5000
200形/250形:91.2/89.1
昼白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
13355608
NDW27305W
ホワイト
アルミダイカスト
5000
200形/250形:99.3/97.1
昼白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
13355617
NDW27306B
ブラック
アルミダイカスト
4000
200形/250形:90.6/88.6
白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355626
NDW27306W
ホワイト
アルミダイカスト
4000
200形/250形:98.7/96.6
白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355635
NDW27307B
ブラック
アルミダイカスト
3500
200形/250形:89.3/87.3
温白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355644
NDW27307W
ホワイト
アルミダイカスト
3500
200形/250形:97.4/95.0
温白色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
13355660
NDW27308B
ブラック
アルミダイカスト
3000
200形/250形:86.4/84.7
電球色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
13355669
NDW27308W
ホワイト
アルミダイカスト
3000
200形/250形:94.1/92.2
電球色
¥
24,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
13355678
NDW27600W
ホワイト
アルミ
5000
200形/250形:125.8/120.2
昼白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355687
NDW27601W
ホワイト
アルミ
4000
200形/250形:123.2/117.6
白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355696
NDW27602W
ホワイト
アルミ
3500
200形/250形:121.2/115.8
温白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355705
NDW27603W
ホワイト
アルミ
3000
200形/250形:118.3/113.2
電球色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355714
NDW27605W
ホワイト
アルミ
5000
200形/250形:120.9/115.5
昼白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355730
NDW27606W
ホワイト
アルミ
4000
200形/250形:118.3/113.2
白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355739
NDW27607W
ホワイト
アルミ
3500
200形/250形:116.4/111.3
温白色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
13355748
NDW27608W
ホワイト
アルミ
3000
200形/250形:113.8/108.8
電球色
¥
21,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください