曜日別特売

振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】

振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現

用途高天井用材質(本体)アルミ構造防塵噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可
※器具の周囲温度が-20~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できませんのでご了承ください。
※LEDユニットには、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。予めご了承ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。
※シースの無い電源接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13356220NYM200203.9100~2427111000154.9
136,000
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13356229NYM200213.9100~24210016000160
171,000
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13356238NYM200223.9100~24213021000161.5
214,000
64,980
71,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13356247NYM200234.8200~24219932000160.8
302,000
92,980
102,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする