LED投光器

LED投光器 - Panasonic(パナソニック)

保護等級IP65防湿を確保
初期照度補正と調光機能を搭載、大幅節電に貢献
高効率・節電、軽量化を同時に実現

用途
プール用
屋内用
取付直付型材質(本体)アルミ構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65防湿機能初期照度補正機能付色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)ワイヤー落下防止ワイヤー付アームステンレス(クールホワイト)光色昼白色演色指数(Ra)70調光の可否可(ライコン別売)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※器具の周囲温度が-10~35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13356256NNY24730KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)1300形100~242101
289,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356265NNY24731KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)1300形100~242101
289,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356274NNY24732KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)1300形100~242101
289,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356290NNY24735KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力142W)2000形100~242154
329,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356299NNY24736KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力142W)2000形100~242154
329,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356308NNY24737KLA99.0約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力142W)2000形100~242154
329,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356317NNY24740KLA212.5約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力296W)4000形200~242320
525,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356326NNY24741KLA212.5約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力296W)4000形200~242320
525,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
13356335NNY24742KLA212.5約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力296W)4000形200~242320
525,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13356256NNY24730KLA906615966NYS36135LF9NNY24730KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06615966LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356265NNY24731KLA906615975NYS36145LF9NNY24731KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06615975LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356274NNY24732KLA906615991NYS36155LF9NNY24732KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06615991LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356290NNY24735KLA906616000NYS36235LF9NNY24735KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616000LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356299NNY24736KLA906616009NYS36245LF9NNY24736KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616009LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356308NNY24737KLA906616018NYS36255LF9NNY24737KLA9 LED投光器 プールビーム Panasonic(パナソニック) 06616018LED投光器 プールビームPanasonic(パナソニック)1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356317NNY24740KLA206616027NYS36435LF2NNY24740KLA2 LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616027LED投光器 プールビーム 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)1台
429,800
税込472,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356326NNY24741KLA206616036NYS36445LF2NNY24741KLA2 LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616036LED投光器 プールビーム 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)1台
429,800
税込472,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13356335NNY24742KLA206616045NYS36455LF2NNY24742KLA2 LED投光器 プールビーム 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06616045LED投光器 プールビーム 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)1台
429,800
税込472,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする