曜日別特売

街路灯 TRISH

街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)街路灯 TRISH - Panasonic(パナソニック)

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全23種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13356938NNY22511LF913.73031005000103.3
362,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13356947NNY22512LF913.7302700300090
362,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13356956NNY22516LF913.7302300500076.6
362,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13356965NNY22517LF913.7302000300066.6
362,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13356974NNY22522LF913.7585200300089.6
407,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13356990NNY22526LF913.7584250500073.2
407,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13356999NNY22527LF913.7583650300062.9
407,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357008NNY22531KLF914.212212000500098.3
453,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357017NNY22532KLF914.21229600300078.6
453,000
269,800
296,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357026NNY22536KLF914.21229000500073.7
453,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357035NNY22537KLF914.21227500300061.4
453,000
269,800
296,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357044NNY22542LF910.93031003000103.3
335,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357060NNY22547LF910.9302400300080
335,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357069NNY22552LF910.9585550300095.6
380,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357078NNY22557LF910.9584200300072.4
380,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357087NNY22561KLF911.4122130005000106.5
426,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357096NNY22562KLF911.412210800300088.5
426,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357105NNY22566KLF911.412210500500086
426,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357114NNY22567KLF911.41228700300071.3
426,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357130NNY22572LF910.93030003000100
335,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357139NNY22582LF910.9585450300093.9
380,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357148NNY22591KLF911.4122130005000106.5
426,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357157NNY22592KLF911.412210800300088.5
426,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする