Panasonic(パナソニック)
街路灯 TRISH【受注生産品】
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
仕様
上方光束比:0~2.5
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
機能
タイマー段調光機能/初期光束補正機能
色温度(K)
8000
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
70(明光色)
色(グローブ)
透明つや消し(ポリカーボネート)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357245
NNY22515LF9
13.7
30
2950
98.3
25.5
¥
362,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357254
NNY22525LF9
13.7
58
6000
103.4
49.3
¥
407,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357270
NNY22545LF9
10.9
30
3450
115
25.5
¥
335,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357279
NNY22555LF9
10.9
58
6500
112
49.3
¥
380,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357288
NNY22575LF9
10.9
30
3350
111.6
25.5
¥
335,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357297
NNY22585LF9
10.9
58
6350
109.4
49.3
¥
380,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください