曜日別特売

街路灯 LEDモールライト

街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト - Panasonic(パナソニック)

電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。

仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13357419NNY22118ZLF99.9332700300081.8
286,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357428NNY22128ZLF99.9624970300080.1
323,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357437NNY22188ZLF99.9332300300069.6
286,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357446NNY22198ZLF99.9624240300068.3
323,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357455NNY22332KLF99.5122132005000108.1
419,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
13357464NNY22333KLF99.512210500300086
419,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357480NNY22337KLF99.512212000500098.3
419,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357489NNY22338KLF99.51229500300077.8
419,000
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする