Panasonic(パナソニック)
遮光ルーバ【受注生産品】
色
オフブラック
材質(本体)
アルミ
種類
電源内蔵型用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357954
NYK41220
0.5
前後用
¥
54,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357970
NYK41221
0.55
前後用
¥
58,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357979
NYK41230
0.7
前後左右用
¥
59,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13357988
NYK41231
0.8
前後左右用
¥
63,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください