Panasonic(パナソニック)
電源ユニット
質量(kg)
0.97
タイプ
水銀灯400形・300形相当用
種類
屋外ポール内蔵用
電圧(V)
100~242
内寸(mm)
収納可能ポール:Φ105・□93.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
81×220×52
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※電源ユニットのみの販売です。
※電源が収納可能なポールであることをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358329
NNY28729LE9
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください