Panasonic(パナソニック)
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様
上方光束比:0~2.5
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
材質(天板)
鋼板(オフブラック)
グローブ種別
アクリル
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
21
50
100.8
色温度(K)
3000
5000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358338
NNY22661K
5.0
丸型 ポールヘッド、灯具:中心
50
4185
3000
¥
118,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13358347
NNY22663K
5.0
丸型 ポールヘッド、灯具:片寄せ
50
4615
3000
¥
118,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13358356
NNY22670K
5.0
丸型 ポールヘッド、灯具:中心
100.8
10215
5000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13358365
NNY22671K
5.0
丸型 ポールヘッド、灯具:中心
100.8
9610
3000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13358374
NNY22672K
5.1
丸型 ポールヘッド、灯具:片寄せ
100.8
11090
5000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13358390
NNY22673K
5.1
丸型 ポールヘッド、灯具:片寄せ
100.8
10435
3000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358399
NYG2021L
3.8
丸型 キャンチレバータイプ
21
1585
3000
¥
63,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358408
NYG2022LK
4.2
丸型 キャンチレバータイプ
50
4185
3000
¥
118,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358417
NYG2024LK
4.2
丸型 キャンチレバータイプ
100.8
9610
3000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358426
NYG2024NK
4.2
丸型 キャンチレバータイプ
100.8
10215
5000
¥
152,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください