Panasonic(パナソニック)
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
仕様
上方光束比:0~2.5
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
材質(天板)
鋼板(オフブラック)
グローブ種別
アクリル
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台
注意
※電源ユニット別売
※ポール下部柱の内径、Φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358435
NYG2102LK
6.3
角型 ポールヘッドタイプ
50
3500
3000
¥
120,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358444
NYG2104LK
6.3
角型 ポールヘッドタイプ
100.8
8100
3000
¥
153,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358460
NYG2104NK
6.3
角型 ポールヘッドタイプ
100.8
8675
5000
¥
153,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358469
NYG2121L
3.9
角型 キャンチレバータイプ
21
1300
3000
¥
65,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358478
NYG2122LK
4.3
角型 キャンチレバータイプ
50
3500
3000
¥
120,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358487
NYG2124LK
4.3
角型 キャンチレバータイプ
100.8
8100
3000
¥
153,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13358496
NYG2124NK
4.3
角型 キャンチレバータイプ
100.8
8675
5000
¥
153,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください