曜日別特売

和風カバー【受注生産品】

和風カバー【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)和風カバー【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)質量(kg)2.0種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13358557NYK20013
91,100
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする