曜日別特売

街路灯 LEDモールライト 灯具

街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)街路灯 LEDモールライト 灯具 - Panasonic(パナソニック)

従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポール下部柱の内径、Φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13358618NYG4001N4.4円錐タイプ34.535005000
124,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358627NYG4001R4.4円錐タイプ34.530503000
124,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358636NYG4002N4.6円錐タイプ6070005000
202,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358645NYG4002R4.6円錐タイプ6061003000
202,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358654NYG4003N4.6円錐タイプ88.2103505000
215,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358670NYG4003R4.6円錐タイプ88.286003000
215,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358679NYG4011N4.4円錐タイプ34.530505000
124,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358688NYG4011R4.4円錐タイプ34.526503000
124,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358697NYG4012N4.6円錐タイプ6061005000
202,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358706NYG4012R4.6円錐タイプ6053003000
202,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358715NYG4013N4.6円錐タイプ88.290005000
215,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358724NYG4013R4.6円錐タイプ88.275003000
215,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358566NNY226073.5半球タイプ34.522003000
108,000
取扱い終了
返品不可
13358575NNY22622K6.5半球タイプ88.290305000
187,000
取扱い終了
返品不可
13358584NNY22623K6.5半球タイプ88.278403000
187,000
取扱い終了
返品不可
13358600NNY22626K6.5半球タイプ88.277505000
187,000
取扱い終了
返品不可
13358609NNY22627K6.5半球タイプ88.267253000
187,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする