Panasonic(パナソニック)
街路灯 LEDモールライト 灯具
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台
注意
※灯具のみの販売です。グローブ・電源ユニット別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポール下部柱の内径、Φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358740
NNY22334T
5000
昼白色
70
¥
148,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358749
NNY22335T
3000
電球色
80
¥
148,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください