Panasonic(パナソニック)
ポリカグローブ
種類
街路灯用
電圧(V)
100~242
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)
アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358758
YK41008Z
NNY22314K・NNY22315K
1.9
¥
82,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13358767
YK42508K
NNY22324Z・NNY22325Z・NNY22334T・NNY22335T
3.5
¥
106,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください