Panasonic(パナソニック)
LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能
ポール取り付けも可能
夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)
2.6
材質(本体)
アルミダイカスト(クールホワイト)
使用温度範囲(℃)
-5~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.3
構造
防まつ型
全光束(Lm)
290
センサー
明るさセンサ:内蔵
保護等級
IP44
色温度(K)
8000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
126
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
認定番号
非常灯:AE1-003
光色
アカルミナホワイト色
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
点灯時間
停電時:4時間
演色指数(Ra)
70
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
全面:アクリル(透明つや消し仕上)
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※電気料金区分は電力会社によって異なります。各地域の電力会社にお問い合わせください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。明るさセンサ内蔵タイプについて
※昼間でも暗い場所(木かげ・ひさしの下等)に取り付けると早く点灯、遅く点灯する場合がありますが異常ではありません。
※夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取り付けはお避けください。
※明るさセンサの誤作動防止のための照射物までの距離を1m以上確保してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359020
NNY20390KLE1
¥
125,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください