Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ローポールライト
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
下方配光タイプ
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359388
YYY87282LE1
4.3
低Wタイプ
3.6
230
4000
¥
125,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359397
YYY87284LE1
4.3
低Wタイプ
3.6
220
3000
¥
125,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13359406
YYY87782LE1
4.4
高Wタイプ
11.5
720
4000
¥
134,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13359415
YYY87784LE1
4.4
高Wタイプ
11.5
690
3000
¥
134,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください