曜日別特売

スマートアーキ ブラケット

スマートアーキ ブラケット - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット - Panasonic(パナソニック)

導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。

質量(kg)2.5取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)内容量1台
注意
※取付板には方向性があるためご注意ください。
※ボックス施工時は適合ボックス・カバーをご使用ください。適合ボックス・カバー:DS37544・DS4611
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13359930YYY44752LE1720400062.6白色
112,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13359939YYY44754LE1690300060電球色
112,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする