Panasonic(パナソニック)
LED電球ブラケット 本体
幅(mm)
180
質量(kg)
2.0
取付
壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)
180
口金
E26
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
100
材質(パネル)
アクリル(透明つや消し)
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取り付け不可
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359948
NNN13600BK
アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
¥
36,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
13359957
NNN13600SK
アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
¥
36,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください