スマートアーキ スポットライト

スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式壁面取付専用電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス内容量1台
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13360666YYY30212LE13.02000lmタイプ3120754000
74,100
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13360675YYY30214LE13.02000lmタイプ3120003000
74,100
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13360684YYY30222LE13.02000lmタイプ3122204000
74,100
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13360700YYY30224LE13.02000lmタイプ3121403000
74,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13360709YYY30232LE13.02000lmタイプ3121504000
64,400
取扱い終了
返品不可
13360718YYY30234LE13.02000lmタイプ3120703000
64,400
取扱い終了
返品不可
13360727YYY30112LE11.51100lmタイプ17.111404000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360736YYY30114LE11.51100lmタイプ17.111003000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360745YYY30122LE11.51100lmタイプ17.112104000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360754YYY30124LE11.51100lmタイプ17.111653000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360770YYY30132LE11.51100lmタイプ17.112104000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360779YYY30134LE11.51100lmタイプ17.111653000
52,800
取扱い終了
返品不可
13360788YYY30712LE11.5700lmタイプ11.27904000
48,400
取扱い終了
返品不可
13360797YYY30714LE11.5700lmタイプ11.27603000
48,400
取扱い終了
返品不可
13360806YYY30722LE11.5700lmタイプ11.28354000
48,400
取扱い終了
返品不可
13360815YYY30724LE11.5700lmタイプ11.28053000
48,400
取扱い終了
返品不可
13360824YYY30732LE11.5700lmタイプ11.28354000
48,400
取扱い終了
返品不可
13360840YYY30734LE11.5700lmタイプ11.28053000
48,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする