スマートアーキ スポットライト

スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式取付自在タイプ電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス内容量1台
注意
※埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13360849YYY31212LE13.12000lmタイプ3120754000
76,600
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13360858YYY31214LE13.12000lmタイプ3120003000
76,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13360867YYY31222LE13.12000lmタイプ3122204000
76,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13360876YYY31224LE13.12000lmタイプ3121403000
76,600
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13360885YYY31232LE13.12000lmタイプ3121504000
66,600
取扱い終了
返品不可
13360894YYY31234LE13.12000lmタイプ3120703000
66,600
取扱い終了
返品不可
13360910YYY31112LE11.71100lmタイプ17.111404000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360919YYY31114LE11.71100lmタイプ17.111003000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360928YYY31122LE11.71100lmタイプ17.112104000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360937YYY31124LE11.71100lmタイプ17.111653000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360946YYY31132LE11.71100lmタイプ17.112104000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360955YYY31134LE11.71100lmタイプ17.111653000
55,000
取扱い終了
返品不可
13360964YYY31712LE11.7700lmタイプ11.27904000
50,600
取扱い終了
返品不可
13360980YYY31714LE11.7700lmタイプ11.27603000
50,600
取扱い終了
返品不可
13360989YYY31722LE11.7700lmタイプ11.28354000
50,600
取扱い終了
返品不可
13360998YYY31724LE11.7700lmタイプ11.28053000
50,600
取扱い終了
返品不可
13361007YYY31732LE11.7700lmタイプ11.28354000
50,600
取扱い終了
返品不可
13361016YYY31734LE11.7700lmタイプ11.28053000
50,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする