スマートアーキ スポットライト

スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト - Panasonic(パナソニック)

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合スパイク:YYY97173(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式据置取付専用電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合プレート据置:YYY36004(別売)演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス内容量1台
注意
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※写真方向以外取付不可
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361025YYY32212LE13.22000lmタイプ3120754000
77,900
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361034YYY32214LE13.22000lmタイプ3120003000
77,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361050YYY32222LE13.22000lmタイプ3122204000
77,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361059YYY32224LE13.22000lmタイプ3121403000
77,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13361068YYY32232LE13.22000lmタイプ3121504000
67,700
取扱い終了
返品不可
13361077YYY32234LE13.22000lmタイプ3120703000
67,700
取扱い終了
返品不可
13361086YYY32112LE11.71100lmタイプ17.111404000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361095YYY32114LE11.71100lmタイプ17.111003000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361104YYY32122LE11.71100lmタイプ17.112104000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361120YYY32124LE11.71100lmタイプ17.111653000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361129YYY32132LE11.71100lmタイプ17.112104000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361138YYY32134LE11.71100lmタイプ17.111653000
56,100
取扱い終了
返品不可
13361147YYY32712LE11.7700lmタイプ11.27904000
51,700
取扱い終了
返品不可
13361156YYY32714LE11.7700lmタイプ11.27603000
51,700
取扱い終了
返品不可
13361165YYY32722LE11.7700lmタイプ11.28354000
51,700
取扱い終了
返品不可
13361174YYY32724LE11.7700lmタイプ11.28053000
51,700
取扱い終了
返品不可
13361190YYY32732LE11.7700lmタイプ11.28354000
51,700
取扱い終了
返品不可
13361199YYY32734LE11.7700lmタイプ11.28053000
51,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする