スマートアーキ スポットライト【受注生産品】

スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
植栽をあざやかに見せる彩光色も新たにラインアップ
黄みを抑え、彩度を上げ上質な空間に。

適合スパイク:YYY97173(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式据置取付専用電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合プレート据置:YYY36004(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス内容量1台
注意
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※写真方向以外取付不可
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361208YYY32216LE13.22000lmタイプ3113154000
84,200
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361217YYY32217LE13.22000lmタイプ3112203000
84,200
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361226YYY32226LE13.22000lmタイプ3114104000
84,200
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361235YYY32227LE13.22000lmタイプ3113053000
84,200
52,980
58,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13361244YYY32236LE13.22000lmタイプ3113654000
73,200
取扱い終了
返品不可
13361260YYY32237LE13.22000lmタイプ3112603000
73,200
取扱い終了
返品不可
13361269YYY32116LE11.71100lmタイプ17.17404000
61,600
取扱い終了
返品不可
13361278YYY32117LE11.71100lmタイプ17.16653000
61,600
取扱い終了
返品不可
13361287YYY32126LE11.71100lmタイプ17.17804000
61,600
取扱い終了
返品不可
13361296YYY32127LE11.71100lmタイプ17.17053000
61,600
取扱い終了
返品不可
13361305YYY32136LE11.71100lmタイプ17.17804000
61,600
取扱い終了
返品不可
13361314YYY32137LE11.71100lmタイプ17.17053000
61,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする