Panasonic(パナソニック)
同軸ケーブル
用途
一般屋内用
質量(kg)
0.2
色
黒
種類
スピーカー付ダウンライト(多灯用子器)専用
長さ(m)
10
ケーブル
PVCΦ2.8
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13361330
LGK02900
¥
6,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください