Panasonic(パナソニック)
LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)
0.5
取付
歩道取付可能
タイプ
輝度タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス:□200×52
構造
防雨型
保護等級
IP23
適合ケーブル
2.0mm
2
3芯
ランプの種類
LED
材質(枠)
ステンレス
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス
埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
全面:強化ガラス(乳白)
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。
※金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13361576
NNY21320PLE1
16
5000
7.2
昼白色
66
¥
79,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
13361585
NNY21321PLE1
10
2700
4.5
電球色
93
¥
79,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください