曜日別特売

スマートアーキ 水中照明用電源ボックス【受注生産品】

スマートアーキ 水中照明用電源ボックス【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 水中照明用電源ボックス【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

安全機能を搭載した電源ボックス
人が入る恐れがある水場でも、電気的に安全に使用していただける仕様です。

質量(kg)19消費電力(W)最大約36構造防雨型出力電圧(V)DC3.5~14入力電圧(V)AC100適合器具YYY86503K内容量1台
注意
※電源ボックスのみの販売です。
※調光はできません。
※水中には設置できません。
※最大接続台数は12台です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13361610YYY90159LE1
320,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする