Panasonic(パナソニック)
外部連動インターフェース【受注生産品】
外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ
8シーンタイプ
種類
シーンマネージャーG
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×400×125
機能
外部接点入力よりシーン切替・全消灯
モニター出力
オープンコレクタ12V 100mA
接点入力方式
外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上
信号方式
専用調光:リモートバス方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13361874
NQ78071K
¥
315,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください