CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】

CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

操作性・使いやすさを極めた構造設計です。

取付天井吊下型種類舞台演出用キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ内容量1台
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13362240NQ30461BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック8型1000WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球
159,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362249NQ30461WZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト8型1000WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球
174,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362258NQ30462BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック8型1000WSSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプハロゲン電球
152,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362267NQ30462WZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト8型1000WSSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプハロゲン電球
170,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362276NQ30463BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック8型1000WSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプハロゲン電球
159,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362285NQ30463WZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト8型1000WSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプハロゲン電球
174,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362294NQ30471BZフィルタフォルダ(245×245)・落下防止ワイヤーブラック8型1500WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球ロング
177,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362310NQ30472BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック8型1500WSSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプハロゲン電球
153,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362319NQ30473BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック8型1500WSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプハロゲン電球
161,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362328NQ30475BZフィルタフォルダ(245×245)・落下防止ワイヤーブラック8型1500WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球ショート
161,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362179NQ30441BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック6型500WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球
85,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13362188NQ30441WZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト6型500WMFスポットライトフルムーン(平凸)タイプハロゲン電球
95,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13362206NQ30442WZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト6型500WSSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプハロゲン電球
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13362215NQ30443BUフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック6型500WSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプハロゲン電球
85,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13362224NQ30443WUフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーオフホワイト6型500WSHスポットライトソーラーハード(フレネル)タイプハロゲン電球
95,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
13362197NQ30442BZフィルタフォルダ(195×195)・落下防止ワイヤーブラック6型500WSSスポットライトソーラーソフト(フレネル)タイプハロゲン電球
81,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13362179NQ30441BZ65471326NQ30441BTNQ30441BZ 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471326舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13362188NQ30441WZ65471335NQ30441WTNQ30441WZ 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471335舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13362206NQ30442WZ65471360NQ30442WTNQ30442WZ 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471360舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13362215NQ30443BU65471369NQ30444BNQ30443BU 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471369舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13362224NQ30443WU65471378NQ30444WNQ30443WU 舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ) Panasonic(パナソニック) 65471378舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)Panasonic(パナソニック)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする