曜日別特売

ハロゲンピンスポットライト【受注生産品】

ハロゲンピンスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

投光距離10~15m程度の対象物のフォロー用スポット照明に適しています。

付属品フィルタフォルダ(195×195)・種板ホルダ取付スタンド取付型6型1000Wタイプズーム機能付種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球キャブタイヤケーブル(m)1.5・C型20Aプラグ内容量1台
注意
※ランプ別売
※調光演出はできません。
※スタンドは含まれておりません。
※ファンモーター付のためファン音が生じます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13362337NQ31134U
265,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする