Panasonic(パナソニック)
アッパーホリゾントライト【受注生産品】
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様
12灯用
色
ブラック
取付
バトン取付型
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
内容量
1台
注意
※ランプ別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13362450
NQ36201L
上手電源タイプ
3回路
¥
174,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362459
NQ36201R
下手電源タイプ
3回路
¥
174,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362468
NQ36202L
上手電源タイプ
4回路
¥
185,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13362477
NQ36202R
下手電源タイプ
4回路
¥
185,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください