LED客席ユニバーサルダウンライト【受注生産品】

LED客席ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。

質量(kg)1.3タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)29.3首振角度(°)45機能配光調整:14°~34°色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)54.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)95(美光色)埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1590調光率(%)0~100調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)内容量1台
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。
※超広角殿設定は、現場で調整が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363247NNQ35446LD9
80,100
72,980
80,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする