フェードスポットライト【受注生産品】

フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ

用途配線ダクト用質量(kg)0.8ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363317NNQ32011400075白色12705
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363326NNQ32012350073.4温白色12690
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363335NNQ32021400082.3白色22774
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363344NNQ32022350080.7温白色22759
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363360NNQ32031400082.3白色39774
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363369NNQ32032350080.7温白色39759
40,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする