フェードスポットライト【受注生産品】

フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)フェードスポットライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。

用途配線ダクト用質量(kg)0.8ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(美光色)調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台
注意
※適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363378NNQ32016400062.5白色12588
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363387NNQ32017350060.9温白色12573
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363396NNQ32026400068.1白色22641
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363405NNQ32027350067.2温白色22632
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363414NNQ32036400068.2白色39642
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363430NNQ32037350067.2温白色39632
41,200
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする