LEdi可変配光スポットライト

LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)LEdi可変配光スポットライト - Panasonic(パナソニック)

調光設備の更新が不要
調光範囲0~100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)

用途直付ダクト用質量(kg)3.3取付天井面取付専用電圧(V)100消費電力(W)42.5首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命30000時間(光束維持率80%)明るさハロゲン500W形相当直下近接限度(cm)50調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー~ワイド演色指数(Ra)高演色95調光率(%)0~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)内容量1台
注意
※調光下限がその他の調光装置・ライトコントロールに比べて上がります。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363500NNQ320454000白色
122,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
13363509NNQ320463500温白色
122,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363518NNQ320473000電球色
122,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13363527NNQ320482700電球色
122,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする