LEDフラットランプ

LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363886LLD2000LSCB10.0985.7270093.1(100V時)0.091
6,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
13363895LLD2000LSCE10.09652700106.2(100V時)0.087
4,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13363904LLD2000NSCB10.0985.7500093.1(100V時)0.091
6,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363920LLD2000NSCE10.09655000106.2(100V時)0.087
4,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
13363929LLD2000VSCB10.0985.7350093.1(100V時)0.098
6,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363938LLD2000VSCE10.09653500106.2(100V時)0.087
4,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13363947LLD2020LSCB10.1025.7270080.7(100V時)0.091
8,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13363956LLD2020LSCE10.0985270092(100V時)0.087
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363965LLD2020NSCB10.1025.7500080.7(100V時)0.091
8,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
13363974LLD2020NSCE10.0985500092(100V時)0.087
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13363990LLD2020VSCB10.1025.7350080.7(100V時)0.091
8,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
13363999LLD2020VSCE10.0875350092(100V時)0.087
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364008LLD3020LSCB10.1028.4270094.6(100V時)0.134
11,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364017LLD3020LSCE10.0987.72700103.2(100V時)0.133
9,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364026LLD3020NSCB10.1028.4500094.6(100V時)0.134
11,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364035LLD3020NSCE10.0987.75000103.2(100V時)0.133
9,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364044LLD3020VSCB10.1028.4350094.6(100V時)0.134
11,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364060LLD3020VSCE10.0987.73500103.2(100V時)0.133
9,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364069LLD4000LSCB10.18.42700100.5(100V時)0.134
8,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364078LLD4000LSCE10.0967.72700109.7(100V時)0.133
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364087LLD4000NSCB10.18.45000100.5(100V時)0.134
8,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364096LLD4000NSCE10.0967.75000109.7(100V時)0.133
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364105LLD4000VSCB10.18.43500100.5(100V時)0.134
8,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364114LLD4000VSCE10.0967.73500109.7(100V時)0.133
7,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13363938
2025-10-23
用途: 椅子で直ぐに交換出来ました。
中原モータース自動車・二輪車・自転車関連業

今までが、黄色だったので、
とても明るくなりました。
目にも良いと思います。

対象商品 : 13363895
2024-12-20
用途: 庭の照明
教育・研究機関

イメージしたランプ照明ではあるが、明るいさは530Lmよりワンランク下がよりイメージに近いかも。

対象商品 : 13363920
2024-03-04
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け器具が無い分やすいです。
木に穴を開けハンダをしてシリコンで固めれば良いです。
8畳までは暗いかもしれないが廊下には十分な明るさでした
古い蛍光灯の器具を捨てなくてもよいので良かったです。

対象商品 : 13363938
2024-03-01
用途: 蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

適応器具のみ使用可能と注意がされてますが写真の現物も金額とともに載せるべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする