曜日別特売

ペンダント 美ルック

ペンダント 美ルック - Panasonic(パナソニック)ペンダント 美ルック - Panasonic(パナソニック)ペンダント 美ルック - Panasonic(パナソニック)ペンダント 美ルック - Panasonic(パナソニック)
用途
ダイニング用
100V配線ダクト用
質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200長さ(cm)コード収納可能:50色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※引掛けシーリングは取り付け不可
※手作り品ですので寸法、および色味、模様が多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13364656LSEB3238LE1Φ134ガラスセード:透明模様入り12379.5342
27,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364665LSEB3239LE1Φ130ガラスセード:乳白つや消し16878.3337
26,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする