Panasonic(パナソニック)
ダウンライト
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
5.6
8.2
色温度(K)
2700
3500
5000
光色
昼白色
温白色
電球色
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13364674
LSEB5718KLB1
5.6
鋼板:ホワイトつや消し
5000
89.2
昼白色
¥
9,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364690
LSEB5719KLB1
5.6
鋼板:ホワイトつや消し
3500
86.6
温白色
¥
9,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364699
LSEB5720KLB1
5.6
鋼板:ホワイトつや消し
2700
82.1
電球色
¥
9,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364708
LSEB5721KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
98.1
昼白色
¥
13,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364717
LSEB5722KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
95.7
温白色
¥
13,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364726
LSEB5723KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
90.2
電球色
¥
13,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364735
LSEB9500KLB1
5.6
鋼板:ホワイトつや消し
5000
87.5
昼白色
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364744
LSEB9501KLB1
5.6
鋼板:ホワイトつや消し
3500
84.8
温白色
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364760
LSEB9503KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
96.9
昼白色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364769
LSEB9504KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
94.5
温白色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364778
LSEB9505KLB1
8.2
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
89
電球色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364787
LSEB9506KLB1
5.6
鋼板:ブラックつや消し
5000
65.1
昼白色
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
13364796
LSEB9507KLB1
5.6
鋼板:ブラックつや消し
3500
63.3
温白色
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364805
LSEB9508KLB1
5.6
鋼板:ブラックつや消し
2700
59.8
電球色
¥
5,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364814
LSEB9509KLB1
8.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
73.1
昼白色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364830
LSEB9510KLB1
8.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
71.3
温白色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13364839
LSEB9511KLB1
8.2
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
67
電球色
¥
8,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください