Panasonic(パナソニック)
ペンダント 美ルック
用途
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ155
質量(kg)
0.8
取付
配線ダクト取付型
高さ(mm)
135
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
全高(mm)
調整可能:700~1200
長さ(cm)
コード収納可能:50
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
電球色
演色指数(Ra)
高演色95
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※引掛けシーリングは取り付け不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
アジャスター
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13364884
LSEB3243LE1
プラスチックセード:透明・一部つや消し
75.8
60形電球1灯器具相当
コード:取付可能(LK01088・別売)
326
¥
23,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13364900
LSEB3244LE1
プラスチックセード:アンバー・一部つや消し
44.6
40形電球1灯器具相当
コード:取付可能(LK01089・別売)
192
¥
23,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください