Panasonic(パナソニック)
ダウンライト
用途
トイレ用
仕様
PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付
型式
浅型:10H
取付
天井埋込型
タイプ
FreePa・ON/OFF型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯できません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365040
LSEBC5067KLE1
2700
94.4
電球色
425
¥
26,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365049
LSEBC5068KLE1
5000
103.3
昼白色
465
¥
26,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
13365058
LSEBC5069KLE1
3500
101.1
温白色
455
¥
26,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください