ダウンライト

ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)
仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型電圧(V)100構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合負荷
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365067LSEBC5070LE14.7500098.9指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで昼白色
23,300
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365076LSEBC5071LE14.7350096.8指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで温白色
23,300
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365085LSEBC5072LE14.7270090.4指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで電球色
23,300
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365094LSEBC5073LE17.65000100.6指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで昼白色
26,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365110LSEBC5074LE17.6350098指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで温白色
26,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365119LSEBC5075LE17.6270092.1指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで電球色
26,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする