シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365128LSEW2023CF1プラスチック(ホワイト)10.7500090.11200
22,000
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
13365137LSEW2024CF1プラスチック(ホワイト)10.7270090.11200
22,000
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
13365146LSEW2025CF1プラスチック(オフブラック)10.7500080.81200
22,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365155LSEW2026CF1プラスチック(オフブラック)10.7270080.81200
22,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365164LSEW2027CF1プラスチック(ホワイト)7.8500090.3700
19,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365180LSEW2028CF1プラスチック(ホワイト)7.8270090.3700
19,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365189LSEW2029CF1プラスチック(オフブラック)7.8500080.7700
19,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365198LSEW2030CF1プラスチック(オフブラック)7.8270080.7700
19,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする