ポーチライト

ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)ポーチライト - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)185アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365207LSEW4027KLE10.6270049.1電球色300
22,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
13365216LSEW4028KLE10.7270057電球色348
22,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365225LSEW4054KLE10.7500062.6昼白色382
22,800
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
13365234LSEW4055KLE10.6500053.9昼白色329
22,800
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする