ダウンライト

ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)
用途軒下用カバー鋼製枠カバー付型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防湿型・防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365286LSEW5043LE14.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し10060形電球1灯器具相当450
5,500
2,398
2,638(税込)
32日以内出荷
返品不可
13365295LSEW5044LE14.5アルミダイカスト:ブラックつや消し74.460形電球1灯器具相当335
5,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365304LSEW5045LE17.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し100100形電球1灯器具相当730
8,300
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365320LSEW5046LE17.3アルミダイカスト:ブラックつや消し75.3100形電球1灯器具相当550
8,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする