曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)ダウンライト - Panasonic(パナソニック)
用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合負荷
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365487LSEWC5037LE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消し90.4指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで60形電球1灯器具相当
23,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365496LSEWC5038LE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消し65.9指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで60形電球1灯器具相当
23,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365505LSEWC5039LE14.7アルミダイカスト:プラチナメタリック76.5指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで60形電球1灯器具相当
23,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365514LSEWC5040LE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し92.1指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで100形電球1灯器具相当
26,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365530LSEWC5041LE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消し67.1指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで100形電球1灯器具相当
26,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
13365539LSEWC5042LE17.6アルミダイカスト:プラチナメタリック77.6指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで100形電球1灯器具相当
26,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする