スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.1取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.8構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)58.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
可動範囲(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365548LSEWC6005BLE1アルミダイカスト(オフブラック)(上下)90
32,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13365557LSEWC6006YLE1アルミダイカスト(プラチナメタリック)90
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする