曜日別特売

ダウンライト 本体

ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)
構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消し型式浅型:7H取付天井埋込型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365575LSLD900K10070
2,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする