Panasonic(パナソニック)
ブラケット 本体
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
取付
壁直付型
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出しろ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365584
LSLG900
90
¥
8,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
13365600
LSLG901
75
¥
9,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
13365609
LSLG902
75
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365618
LSLG903
75
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365627
LSLG904
75
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください