Panasonic(パナソニック)
エクステリアスポットライト 本体
質量(kg)
0.9
取付
壁面・天井面取付専用
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
色(パネル)
アクリルパネル:透明
回転角度(°)
330
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)110
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365688
LSPS900
アルミダイカスト(オフブラック)
¥
21,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365697
LSPS901
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
¥
21,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください